Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Header, Pole - 8, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157661
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-29-9083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=39-29-9083, Alternative (Alias)=A-5566-08A2, A=12.6 mm, B=18 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=8, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Header, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
18 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,07*
3
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,18*
Lager 115
489
3
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,87*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,57*
€ 1,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
460121142
ab € 0,0976*
Zubehör
Molex
460123142
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
39012080
ab € 0,1837*
Zubehör
Molex
39012085
ab € 0,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.