Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoT-Starterkit mit Blynk-Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157543
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-14682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
IoT-Starterkit mit Blynk-Platine, Typ=KIT-14682, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=ESP8266 Blynk Development Board, Soil Moisture Sensor, Magnetic Door Switch Set, Micro Servo, Slide Potentiometer, Toggle Switch, Mini Photocell, 4x Single Colour LEDs, Screwdriver Set, 40x Various Resistors, 10x Alligator Test Leads, 20x Jumper Wires, 2 m USB Cable, 5V Wall Charger, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
49 mm
Tiefe:
184 mm
Bruttogewicht:
376 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, IoT-Starterkit mit Blynk-Platine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.