Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAC Click 12-Bit Digital to Analogue Converter Entwicklungsplatine 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155034
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
Entwicklerboard
DAC Click 12-Bit Digital to Analogue Converter Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-950, Alternative (Alias)=8209836, Breite=25 mm, Gewicht=28 g, Höhe=-999, Länge=29 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Mixed Signal, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DAC Click 12-Bit Digital to Analogue Converter Entwicklungsplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,18*
€ 24,65*
€ 8,95*
ab € 17,37*
€ 25,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP4921-E/SN
€ 3,73*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1918
€ 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.