Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fusion-Entwicklungsplatine für STM32 v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155013
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Fusion-Entwicklungsplatine für STM32 v8, Typ=MIKROE-3511, Gewicht=1.9 kg, Höhe=-999, Länge=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Geeignet für=STM32 Microcontrollers, Inhalt=Fusion for STM32 v8 Board, Protective Box, USB C Socket to USB A Plug Adapter, USB Micro Socket to USB C Plug Adapter, MCU and Display Board Flyers, USB C Cable, MCU board, Board Schematic, User Manual, CODEGRIP Suite Quick Start Guide, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Ethernet UART PWM USB Wi-Fi, Systemart=FUSION
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
1900 g
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
1900 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Fusion-Entwicklungsplatine für STM32 v8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,46*
€ 356,71*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,39*
€ 370,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 332,62*
€ 415,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,61*
€ 494,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,80*
€ 410,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.