Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waveform Click Signal Generator Entwicklungsplatine 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155003
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Entwicklungskit
Waveform Click Signal Generator Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-3309, Alternative (Alias)=1879004, Breite=25 mm, Gewicht=22 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Mixed Signal, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, arbiträrgenerator, Waveform Click Signal Generator Entwicklungsplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 56,97*
€ 8,95*
ab € 44,10*
€ 60,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.