Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fan 2 Click Fan Speed Controller Entwicklungsplatine 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154982
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2708
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Fan 2 Click Fan Speed Controller Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-2708, Alternative (Alias)=1683067, Breite=25 mm, Gewicht=23 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Motorsteuerung, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Fan 2 Click Fan Speed Controller Entwicklungsplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,27*
€ 21,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 21,23*
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,51*
€ 25,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.