Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grid-EYE Click Infrared Sensor Entwicklungsplatine 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154976
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2539
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Grid-EYE Click Infrared Sensor Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-2539, Alternative (Alias)=1360876, Breite=25 mm, Gewicht=20 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Sensoren, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Grid-EYE Click Infrared Sensor Entwicklungsplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 119,66*
€ 8,95*
ab € 94,79*
€ 124,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.