Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD Mini Click Entwicklungsplatine 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154970
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
LCD Mini Click Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-2453, Alternative (Alias)=1360851, Breite=25 mm, Gewicht=33 g, Höhe=-999, Länge=29 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Display und LED, Geeignet für=Systems with a mikroBUS™ Socket, Produktart=Click Board, Schnittstellen=PWM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Grafikdisplay, Graphische Displays, graphische displays, LCD Mini Click Entwicklungsplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 26,20*
€ 8,95*
ab € 18,20*
€ 26,98*
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 22,36*
€ 31,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.