Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambient 2 Click Visible Light Sensor Entwicklungsplatine 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154949
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Ambient 2 Click Visible Light Sensor Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-1903, Alternative (Alias)=1360740, Breite=25 mm, Gewicht=24 g, Höhe=-999, Länge=29 mm, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Sensoren, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Ambient 2 Click Visible Light Sensor Entwicklungsplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,46*
€ 20,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,47*
€ 20,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.