Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expand 2 Click I/O Expansion Entwicklungsplatine 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154943
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1838
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Expand 2 Click I/O Expansion Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-1838, Alternative (Alias)=1360716, Breite=25 mm, Gewicht=25 g, Höhe=-999, Länge=57 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Interface, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Expand 2 Click I/O Expansion Entwicklungsplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,27*
€ 15,83*
€ 8,95*
ab € 11,12*
€ 16,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.