Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeakUp Voice Recognition Click Entwicklungsplatine 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154921
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1534
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
SpeakUp Voice Recognition Click Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-1534, Alternative (Alias)=8209817, Breite=25 mm, Gewicht=38 g, Höhe=-999, Länge=57 mm, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Audio und Sprache, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=PWM USB UART SPI I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, SpeakUp Voice Recognition Click Entwicklungsplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 48,90*
€ 8,95*
ab € 36,92*
€ 51,10*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,72*
€ 55,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.