Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Current Click Entwicklungsplatine 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154905
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1396
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Stromsensor
stromsensor
Current Click Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-1396, Alternative (Alias)=9235996, Breite=25 mm, Gewicht=40 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Sensoren, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=Analog SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Current Click Entwicklungsplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,28*
€ 47,04*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,92*
€ 47,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.