Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPS Click Entwicklungsplatine 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154715
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
GPS Click Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-1032, Alternative (Alias)=7916397, Breite=25 mm, Gewicht=34 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Wireless-Verbindung, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=I²C USB UART GPIO GPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: GPS Click Entwicklungsplatine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 58,76*
€ 8,95*
ab € 46,61*
€ 62,12*
€ 4,00*
ab € 48,94*
€ 63,74*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 72,47*
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 87,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1900
€ 12,55*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1581
€ 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.