Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbares Labor Analog Discovery Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154634
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-384
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Steckplatine
digilent steckplatine
entwicklungskit
Tragbares Labor Analog Discovery Studio, Typ=410-384, Breite=191 mm, Höhe=32 mm, Länge=235 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=15 V, Inhalt=Analog Discovery Studio (Oscilloscope, Waveform Generator, Logic Analyzer, Pattern Generator, Triggers), Canvas Breadboard, 15 V Power Supply, USB Cable, MTE Cable Set, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Analog Discovery, Produktart=Oszilloskop-Kit, Schnittstellen=SPI CAN UART I²C I²S
Weitere Suchbegriffe: Tragbares Labor Analog Discovery Studio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,12*
€ 640,00*
Frei Haus
ab € 660,14*
€ 768,93*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 698,67*
€ 789,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,92*
€ 940,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,53*
€ 924,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,56*
€ 880,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,11*
€ 861,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,67*
€ 831,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
410-361
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.