| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30154582 Herst.-Nr.: 65503503615305 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes HF-Kabel, Typ=65503503615305, Betriebstemperatur, max.=165 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=152.4 mm, Farbe Ummantelung=Weiss, HF-Stecker B Gehäuseform=Abgewinkelt, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Gerade, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, Isoliermaterial=PTFE, Material d. Beschichtung=Gold, HF-Steckverbinder der A-Serie=SMA, HF-Steckverbinder der B-Serie=SMA, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=WR-CXASY Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 6 mm | Tiefe: | 6 mm | Bruttogewicht: | 10 g | Breite: | 152 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,86* | € 21,35* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,80* | € 25,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 152 Millimeter (ab € 0,10395* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|