Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD 0805 NTC-Thermistor NTC 10kOhm 3570K 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153931
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0805E3103JMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
SMD Widerstand
Thermische Widerstände
SMD 0805 NTC-Thermistor, Typ=NTCS0805E3103JMT, B0/100=-999, B25/100=-999, B25/50=-999, B25/85=3570 K, Breite=1.3 mm, Höhe=0.8 mm, Lagerungstemperatur max.=150 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=2 mm, Toleranz B-Wert (±)=3 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=AEC-Q200 Complaint RoHS, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
1 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Thermistor, heißleiter vishay, heißleiter, SMD 0805 NTC-Thermistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
2 Tage
110336
10
€ 14,99*
ab € 0,164*
€ 0,534*
Lager 115
2862
3
€ 5,95*
ab € 0,3159*
€ 0,6779*
5
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,951*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6779*
€ 0,8067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4159*
€ 0,49492
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,0337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.