Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay NTCS0805E3T NTC-Thermistor, NTC, 10kΩ, 10s, -2% /K, 0805 (2012M), Toleranz ±5%, 210mW, 2 x 1.25 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793799
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0805E3103JMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
SMD Widerstand
Thermische Widerstände
Serie = NTCS0805E3T
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -2% /K
Temperatur-Zeitkonstante = 10s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±5%
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Nennleistung max. = 210mW
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
NTCS0805E3T
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-2% /K
Temperatur-Zeitkonstante:
10s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±5%
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Nennleistung max.:
210mW
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Thermistor, heißleiter vishay, heißleiter, 1793799, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Vishay, NTCS0805E3103JMT, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,22*
1 Tag
98651
10
€ 14,99*
ab € 0,164*
€ 0,534*
1 Tag
2862
3
€ 5,95*
ab € 0,3159*
€ 0,6779*
5
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,941*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.