Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 4.7 ... 9.5mm, Schwarz, Polyolefin, 6.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153806
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     HSB375
EAN/GTIN:
     5414363104278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch thomas & betts sch...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschläuche, Typ=HSB375, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Länge=6.5 m, Schrumpftemperatur min.=110 °C, Spannkraft (Druck)=-999, Wanddicke=0.3 mm, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,39471*
€ 11,90471*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 8,43*
€ 11,96*
1
€ 5,46*
ab € 8,44*
€ 11,97*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,6227*
€ 12,2327*
Lager 115
26
1
€ 5,95*
ab € 17,96*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 2,56572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.