Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 12.7 ... 25.4mm, Schwarz, Polyolefin, 3.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153802
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     HSB1000
EAN/GTIN:
     5414363104056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch thomas & betts sch...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschläuche, Typ=HSB1000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Länge=3.3 m, Schrumpftemperatur min.=110 °C, Spannkraft (Druck)=-999, Wanddicke=0.45 mm, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
215 mm
Tiefe:
173 mm
Bruttogewicht:
257,21 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,79* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.