Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement Leuchtmelder, flach, ø30mm, IP 69K, Rot, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153770
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FV043
EAN/GTIN:
     3606481340757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe
Frontelement Leuchtmelder, flach, ø30mm, IP 69K, Typ=ZB5FV043, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=30 mm, Montagetiefe=30 mm, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe Frontring=Grau, Form=Rund, Gehäusematerial=Kunststoff, Material Frontring=Kunststoff, Montageart=Panelmontage, Produktart=Aktor für Signalleuchte, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K, Serien=Harmony XB5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
38 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,20*
€ 4,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,88*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 5,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,42*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.