Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer, komplett, metall, ø22mm, IP66, Ø 6 mm Schaft, 10kOhm 1W ±10 % Linear 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153503
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BD912R10K
EAN/GTIN:
     3606480985010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer, komplett, metall, ø22mm, IP66, Ø 6 mm Schaft, Typ=XB4BD912R10K, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=47 mm, Nennleistung=1 W, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=-888, Widerstand=10 kΩ, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Gerändelt, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=Harmony XB4, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
91 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533409000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,00*
€ 43,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,99*
€ 43,58*
€ 3,90*
ab € 34,56*
€ 44,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,57*
€ 45,65*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 85,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.