Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 780Ohm, 1 Öffner, 5V, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153399
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     S1-05-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Reed-Relais, Typ=S1-05-B, Breite=6.3 mm, Höhe=12.9 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=10 W, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=1 kV, Schaltstrom=500 mA, Spulenspannung=5 V, Spulenwiderstand=780 Ω, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=S1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
40 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535301090
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.