Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, Rhodium, 7.5 kV 24V 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153346
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DBR72475-HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Reed-Relais, Rhodium, 7.5 kV, Typ=DBR72475-HR, Breite=15.8 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltspannung – AC=1 kV, Schaltspannung – DC=1 kV, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=925 Ω, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=-999, Serien=D-HR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
22 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Reed-Relais, Rhodium, 7.5 kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.