Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, Rhodium, 7.5 kV, 780Ohm, 1 Schliesser, 24V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153263
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAR72475F-HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Reed-Relais, Rhodium, 7.5 kV, Typ=DAR72475F-HR, Breite=15.8 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltspannung – AC=1 kV, Schaltspannung – DC=1 kV, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=780 Ω, Anschlussart=Anschlusslitze, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=-999, Serien=D-HR
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Reed-Relais, Rhodium, 7.5 kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.