Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast-Recovery-Brückengleichrichter, 140V, 800mA, TO-269AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152252
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MB2S-E3/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
SMD-Diode
Fast-Recovery-Brückengleichrichter, Typ=MB2S-E3/80, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=800 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=140 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=TO-269AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, smd diode, Fast-Recovery-Brückengleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 115
335
5
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,577*
1 Tag
12880
1
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,982*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.