Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 800V 1A DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152219
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GP10K-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GP10K-E3/54, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrerholzeit (trr)=3 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-204AL, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0966*
€ 0,3469*
Lager 115
4385
5
€ 5,95*
ab € 0,2256*
€ 0,6798*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5127*
€ 0,61011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3056*
€ 0,36366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,399* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.