Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Prüfsteckersatz - SMD-Komponententests


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152001
Herst.-Nr.:
     PMS 0.64 SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
laborsteckverbinder
Mikro-Prüfsteckersatz, Typ=PMS 0.64 SMD, Alternative (Alias)=932 960-001, Geeignet für=SMD-Komponententests, Inhalt=1x Clamp-Type Test Probe MICRO-KLEPS (Black) 1x Clamp-Type Test Probe MICRO-KLEPS (Red) 1x Test Probe MICRO-PRUEF MPS 2/0,64 FT (Black) 1x Test Probe MICRO-PRUEF MPS 2/0,64 FT (Red) 1x Test Clip MICRO-SMD CLIP 1 1x Test Lead MAL N 4-0,64/100-0,25 (Black) 1x Test Lead MAL N 4-0,64/100-0,25 (Red)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
200 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Mikro-Prüfsteckersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.