Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Design-Varistor 250VAC, 320VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149495
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     GMOV-20D251K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Hybrid-Design-Varistor , Typ=GMOV-20D251K, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=23 mm, Höhe=26 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=320 V, Konformität mit Normen=UL Listed RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Weitere Suchbegriffe: Hybrid-Design-Varistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,43*
250
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,65*
Lager 115
314
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,92*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 0,911*
€ 3,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.