Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige- und Signallampen, 2.4W, P13.5s, 4.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148823
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     PR0480500
EAN/GTIN:
     8714681132753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe
Leuchtmittel P13.5s
Anzeige- und Signallampen, Typ=PR0480500, Durchmesser=11 mm, Lebensdauer=30 h, Leistungsaufnahme=2.4 W, Länge=30 mm, Spannung=4.8 V, Strom=500 mA, Glühlampengrösse=-999, Glühlampensockel=P13.5s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Weitere Suchbegriffe: Sockel P13,5s, signallampe, Anzeige- und Signallampen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,21*
Lager 115
54
3
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.