Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige- und Signallampen, 3W, E10, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148822
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     E24012250
EAN/GTIN:
     8714681025604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Anzeige- und Signallampen, Typ=E24012250, Durchmesser=11 mm, Lebensdauer=2000 h, Leistungsaufnahme=3 W, Lichtstrom=20 lm, Länge=24 mm, Spannung=12 V, Strom=250 mA, Glühlampengrösse=G11, Glühlampensockel=E10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539299890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,45*
Lager 115
160
3
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 2,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.