Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 7W 230V 6400K 550lm GU10 59mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148804
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100041611
EAN/GTIN:
     8714681416112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Lampe, Typ=80100041611, Betriebstemperatur, max.=35 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=55 mm, Farbtemperatur=6400 K, Höhe=-999, Lichtstrom=550 lm, Länge=59 mm, Nennleistung=7 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=G, Lebensdauer=20000 h, Lichtfarbe=Kühles Tageslicht, Oberflächenqualität=matt, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=GU10, Series=BaiSpot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 10,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.