Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E14 15 x 48mm 12V 1.8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148782
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100041231
EAN/GTIN:
     8714681412312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Lampe, Typ=80100041231, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=160 lm, Länge=48 mm, Spannung=12 V, Spitzenwellenlänge=-999, Versorgungsspannung – AC=12 V, Versorgungsspannung – DC=12 V, Versorgungsstrom=150 mA, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Weiss, Glühlampensockel=E14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,78*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 16,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.