Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kapsel-Leuchtmittel 1W 24V 3000K 100lm G4 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148779
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100040989
EAN/GTIN:
     8714681409893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4
LED-Kapsel-Leuchtmittel, Typ=80100040989, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, CRI=80, Durchmesser=10 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=100 lm, Länge=36 mm, Nennleistung=1 W, Spannungsversorgung=24 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=F, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G4, Series=Capsule
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 3000k, led g4, led g4 warmweiss, LED-Kapsel-Leuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,16*
Lager 115
57
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 7,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.