| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30148766 Herst.-Nr.: 80100040749 EAN/GTIN: 8714681407493 |
| | |
|
| | |
| LED-Kapsel-Leuchtmittel, Typ=80100040749, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, CRI=80, Durchmesser=10 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=160 lm, Länge=36 mm, Nennleistung=2 W, Spannungsversorgung=24 V, Dimmbar=Nein, Energieklasse=G, Lebensdauer=25000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G4, Series=Capsule Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 61 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 21 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8539520000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,50* | € 6,88* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,38* | € 9,52* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,79* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|