| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30148179 Herst.-Nr.: MF60202VX-1000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=MF60202VX-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Durchflussrate=43.3 m³/h, Gebläsedrehzahl=5700 min -1 , Geräuschpegel=39 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=75 mA, Tiefe=20 mm, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,43* | € 7,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,40* | € 7,32* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,48* | € 11,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 12,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,18* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|