Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF60202VX-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 43.35 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147506-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60202VX-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199982868
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF60202VX-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 43.35 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 20 mm

SUNON DC-Lüfter 24V 60x60x20 (Vapo) RoHS

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 27.6 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Drehzahl: 5700 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 39 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 2.09 W · Luftdurchsatz: 43.35 m³/h · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 87 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 20 mm
Stromaufnahme max.:
87 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF60202VX-1000U-A99
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
43.35 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
39 dB
Drehzahl:
5700 U/min
Leistung:
2.09 W
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 27.6 V
Betriebsspannung max.:
27.6 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Sunon, MF60202VX-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 7,31*
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,32*
2 Tage
497
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 12,03*
Lager 102
142
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 12,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.