Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 120x120x38mm 230V 178.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148047
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A 2123HSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=DP201A 2123HSL.GN, Betriebsspannung, max.=245 V, Betriebsspannung, min.=185 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=178.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=2900 min -1 , Geräuschpegel=48 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=110 mA, Nennstrom min.=125 mA, Tiefe=38 mm, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=DP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
38 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
512 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
246
€ 14,99*
ab € 16,45*
€ 34,03*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 34,82*
€ 8,95*
ab € 23,66*
€ 44,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.