Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DP AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 120 x 120 x 38mm, 2900U/min, 144.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-191783
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A-2123HSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 120mm
Strom max. = 110mA
Abmessungen = 120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel = 48dB
Lüfterdrehzahl = 2900U/min
Lagertyp = Gleitlager

Sunon DP-Serie gleitgelagerter AC-Axiallüfter. Diese AC-Axiallüfter der DP-Serie von Sunon haben einen zuverlässigen Spaltpol-Motoraufbau und sind speziell für höhere Betriebsspannungen entwickelt worden. Obwohl sie für industrielle Anwendungen geeignet sind, verfügen sie über eine umweltfreundliche Technologie, die durch ihren geringen Stromverbrauch Energie spart. Mit einem robusten Rahmen aus Aluminiumlegierung und thermoplastischen Laufrädern sind die AC-Axiallüfter der DP-Serie eine zuverlässige Lösung für Anwendungen im Bereich des Thermomanagements. Eigenschaften und Vorteile. Geringer Stromverbrauch Hohe Temperaturbeständigkeit Impedanzschutz Lebensdauer von ungefähr 50000 Stunden. Als Ventilator oder Lüfter einsetzbar Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn RoHS-konform. Anwendungen. Diese robusten und wartungsarmen Lüfter sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Klimaanlagen Heizungen Medizintechnische Geräte Automatisierungs-Steuerungsanlagen. Häufig gestellte Fragen. F: Was sind die Vorteile der Lüfter der DP-Serie? A: Mit geringem Wartungsaufwand und geringer Leistungsaufnahme sind diese Lüfter kostengünstig und zuverlässig. F: Was sind die Vorteile von gleitgelagerten gegenüber kugelgelagerten Lüftern? A: Während kugelgelagerte Lüfter typischerweise länger und unter härteren Bedingungen laufen können als gleitgelagerte, haben Gleitlagerlüfter den Vorteil einer vereinfachten, oft kostengünstigeren Konstruktion. Aufgrund ihrer vereinfachten Konstruktion haben Gleitlagerlüfter eine höhere Stoßfestigkeit. F: Gibt es kompatibles Zubehör für diese Lüfter? A: Für diesen Lüfter ist ein Fingerschutz ( ; 544-0548 544-0548 und ; 111-8339 111-8339 ) erhältlich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
120mm
Strom max.:
110mA
Abmessungen:
120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel:
48dB
Lüfterdrehzahl:
2900U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 191783, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, DP201A2123HSLGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
246
€ 14,99*
ab € 16,45*
€ 34,08*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 34,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,76*
€ 44,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.