Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Kugellager 119x119x38mm 24V 3200min<sup>-1</sup> 168m³/h IP68 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147697
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4114NXU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=4114NXU, Alternative (Alias)=9294310177, Betriebsspannung, max.=29 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=119 mm, Durchflussrate=168 m³/h, Gebläsedrehzahl=3200 min -1 , Geräuschpegel=49 dBA, Höhe=119 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=300 mA, Nennstrom min.=108 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=4100N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
119 mm
Bruttogewicht:
404,57 g
Breite:
119 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 75,83*
Lager 115
22
1
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 98,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,60*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.