Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset, Evolve 40, Stereo, On-Ear, 20kHz, USB, Schwarz / Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147580
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6399-829-209
EAN/GTIN:
     5707055043048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Headset, Typ=6399-829-209, Frequenz, max.=20 kHz, Frequenz, min.=20 Hz, Gewicht=171 g, Impedanz=32 Ω, Kabellänge=-999, Farbe=Schwarz Silber, Headset-Typ=Stereo, Mikrofon=Ja, Passform=On-Ear, Verbindungsmethode=USB, Serie=Evolve 40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
268 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.