Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Discovery-Taschenlampe, LED, 3x AAA, 300lm, 100m, IPX4, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147479
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP DISCOVERY TORCH LUPUS 300LM 3XAAA
EAN/GTIN:
     4891199183874
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
GP Discovery-Taschenlampe, Typ=GP DISCOVERY TORCH LUPUS 300LM 3XAAA, Bereich max.=100 m, Gewicht=120.5 g, Länge=108 mm, Max. Batterielebensdauer=15 h, Max. Lichtstrom=300 lm, Min. Batterielebensdauer=4.5 h, Min. Lichtstrom=80 lm, Batterietyp=3x AAA, Farbe=Schwarz, Lichtart=LED, Schutzart=IPX4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
165 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
154 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Weitere Suchbegriffe: led-taschenlampe 2aaa, taschenlampe, GP Discovery-Taschenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 17,01*
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 18,81*
1
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 19,10*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 22,47*
9 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 16,10*
€ 22,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.