| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30146789 Herst.-Nr.: MB10S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=MB10S, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=800 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=700 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=TO-269AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,082* | € 0,169* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0921* | € 0,1777* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,199* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,4425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|