Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 200V 1.5A DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146439
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=1N5393, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=0.8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Höhe=3 mm, Länge=62.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=50 µA, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0392*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.