Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 3uA, 16V, 561mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146060
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KSK016M102G16S
EAN/GTIN:
     653415273493
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 16v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK016M102G16S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=561 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0604*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.