Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 3uA, 16V, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146021
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KMF016M102G21S
EAN/GTIN:
     653415273745
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 16v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KMF016M102G21S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=19 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=1.2 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3339*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6249*
€ 0,74363
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5642*
€ 0,6714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4339*
€ 0,51634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4239*
€ 0,50444
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3339*
€ 0,39734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.