Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 33nF, 200VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145830
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF400S33J0F200
EAN/GTIN:
     653415274728
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF400S33J0F200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=33 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0939*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.