Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Gerätekabel IEC 60320 C14 - IEC 60320 C13 2.5m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145357
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00914
EAN/GTIN:
     653415253259
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
IEC-Gerätekabel, Typ=RND 465-00914, Länge=2.5 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=1 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=IEC 60320 C14, Steckverbinder B=IEC 60320 C13, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, IEC-Gerätekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.