Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen 200pF, Durchmesser 25mm, 50kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144843
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C50KTT20M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
vishay keramikkondensator
Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen, Typ=715C50KTT20M4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=25 mm, Kapazität=200 pF, Nennspannung=50 kV, Sitzhöhe=-999, Toleranz (±)=20 %, Keramisches Dielektrikum=N4700, Serien=715C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 50,24*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,57*
€ 50,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.