Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen 2.2nF, Durchmesser 37mm, 10kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144811
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C10KTD22M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2nf
Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen, Typ=715C10KTD22M5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=37 mm, Kapazität=2.2 nF, Nennspannung=10 kV, Sitzhöhe=19 mm, Toleranz (±)=20 %, Keramisches Dielektrikum=N4700, Serien=715C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, vishay keramikkondensator, Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.