Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD/Präzisionspinzette Professionelle Pinzette Edelstahl 135mm Gerade/Extrafein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144238
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32326
EAN/GTIN:
     4010995323264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Professionelle Pinzette, Typ=32326, Gesamtlänge=135 mm, Art der Pinzettenspitze=Gerade Extrafein, Haftend=ESD Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 15,91*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 16,05*
1
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 18,79*
1
€ 5,46*
ab € 14,81*
€ 20,63*
Lager 115
49
1
€ 5,95*
ab € 15,17*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.